MORITE - Metallikiinnike Zn teräs - YHD.RUUVILLA YHD.JOHD.4-5 VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Materiaali - teräs
Lyöntitulpalla - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013063451
Sähkönumero
1306345
Toimittajan tuotenumero
1306345
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Materiaali:
teräs
Lyöntitulpalla:
ei
Kuumasinkitty teräs. Valkeaksi maalattu. Metallikiinnike yhdellejohdolle. Tukeva.
Ruuvikiinnikesarja kuumasinkitystä ja valkoiseksi maalatusta teräksestä. 1- korvainen, koot: 4 - 23 mm yhdelle kaapelille/putkelle.
Ruuvikiinnikesarja kuumasinkitystä ja valkoiseksi maalatusta teräksestä. 1- korvainen, koot: 4 - 23 mm yhdelle kaapelille/putkelle.