MP BOLAGEN - Adapteri MP-Bolagen - Liitinlevy 2xKeystone VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - muu
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100351229
Sähkönumero
1406786
Toimittajan tuotenumero
MP-U172V
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9010
RJ-45 Keystone keskiölevy U170V asennuslevylle
Adapteri voidaan asentaa MP pistorasiapylvääseen ja pistorasiapaneeliin asennettuun vapaaseen keskiölevyyn. Keystone RJ45-liittimien lisäksi adapteriin voidaan asentaa myös MP-UHDMI, MP-UUSB sekä MP-UPHONO audio/video-adaptereja. Adapteri ei sisällä liittimiä!
Adapteri voidaan asentaa MP pistorasiapylvääseen ja pistorasiapaneeliin asennettuun vapaaseen keskiölevyyn. Keystone RJ45-liittimien lisäksi adapteriin voidaan asentaa myös MP-UHDMI, MP-UUSB sekä MP-UPHONO audio/video-adaptereja. Adapteri ei sisällä liittimiä!


