MP BOLAGEN - Asennuskisko - C4 2x 21x41 MP-DV 3m KZn

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Asennuskisko - C4 2x 21x41 MP-DV 3m KZn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3000 mm

  • Profiilin muoto - C-profiili

  • Leveys - 41 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333034423

Sähkönumero

1467100

Toimittajan tuotenumero

MP-237Z

Tukkuerä

1

Pituus:

3000 mm

Profiilin muoto:

C-profiili

Leveys:

41 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Korkeus:

21 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Aukon leveys:

22 mm

Malli / Tyyppi:

kaksoisprofiili

Materiaalin paksuus:

2.5 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

9 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Paino:

10.38 kg

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Pintakäsittelyn paksuus:

60 µm

RAL-numero:

0

Ankkurikisko MP-DV 3000Z

Kaksoisankkurikisko MP-DV 2x21x41mm
Käytä liukumutteria (H=21 mm) sisäpuoliseen kiinnitykseen. Pituus 3 m. Tilauksesta myös 6 m:n pituisena