MP BOLAGEN - Asennuskisko - C4 30x2mm 2,5m ZnAlMg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini
Väri - sinkki
Pintakäsittelyn paksuus - 25 µm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333040158
Sähkönumero
1406871
Toimittajan tuotenumero
MP-800Z4
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Väri:
sinkki
Pintakäsittelyn paksuus:
25 µm
Kiinnitysprofiili mm. kaapelien kiinnittämiseen seinäpintoihin. Kaapelikiinnitysrei'itys ⌀9, ⌀9x11 (25mm c-c) sekä seinäkiinnityskohdat ⌀6 (250mm c-c). Kiinnityskiskon korkeus kiinnityspinnasta on 5 mm. EN 10346 ZM310. Uusi ZnAlMg (Z4) -pinnoite korvaa perinteiset kastosinkityt tuotteet tarjoten merkittävästi pidemmän elinkaaren, paremman pinnanlaadun sekä ympäristöystävällisemmän valmistusprosessin.





