MP BOLAGEN - Asennuskisko - C5-I 43x22 RF 415mm RST304

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 415 mm
Profiilin muoto - U-profiili
Leveys - 43 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Korkeus - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401355
Sähkönumero
1414991
Toimittajan tuotenumero
MP-8284-33
Tukkuerä
1
Pituus:
415 mm
Profiilin muoto:
U-profiili
Leveys:
43 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
22 mm
Pinnan suojaus:
muu
Aukon leveys:
25 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
9 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
0.51 kg
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
0
Kannatinkisko RST
Käytetään keskikannatukseen keskikannattimen (6681-6686) ja kattokiinnikkeen (8082) kanssa. Liitoksissa käytetään ruuvisarjaa 6690 (M8x20)


