MP BOLAGEN - Asennuskisko - C5-M Ripustuskisko 2m AISI316L

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2000 mm

  • Profiilin muoto - U-profiili

  • Leveys - 35 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333020907

Sähkönumero

1467323

Toimittajan tuotenumero

MP-910R

Tukkuerä

1

Pituus:

2000 mm

Profiilin muoto:

U-profiili

Leveys:

35 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Korkeus:

14 mm

Pinnan suojaus:

muu

Aukon leveys:

9 mm

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Materiaalin paksuus:

2 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

25 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Paino:

1.55 kg

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

0

Kannatinkisko 2000R

Kannatinkisko
Useampia keskikannattimia voidaan asentaa samalle kannatinkiskolle. Katkaisukohdat c-c 100 mm merkitty kiskoon.