MP BOLAGEN - Asennuskisko - MP-030S Ankkurikis. tukilevyl.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 700 mm
Korkeus - 21 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 41 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333035987
Sähkönumero
1467900
Toimittajan tuotenumero
MP-030S
Tukkuerä
1
Pituus:
700 mm
Korkeus:
21 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
41 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...600 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
180...180 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...80 °C
Käytetään seinäkannattimien tukiprofiilina elementti- tai kevytharkkoseinälle kaapeliteitä asennettaessa. Kiinnitetään pelti- tai betoniruuveilla. Riittävä seinän vahvuus on huomioitava asennusta tehdessä!




