MP BOLAGEN - Asennuskisko - MP-911V Kannatink. 300 mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 300 mm
Profiilin muoto - U-profiili
Leveys - 35 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333010335
Sähkönumero
1467936
Toimittajan tuotenumero
MP-911V
Tukkuerä
1
Pituus:
300 mm
Profiilin muoto:
U-profiili
Leveys:
35 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
14 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
18 mm
Hammastus:
ei
Väri:
valkoinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
RAL-numero:
9010
Kannatinkisko
Useampia keskikannattimia voidaan asentaa samalle kannatinkiskolle. Katkaisukohdat c-c 100 mm merkitty kiskoon.





