MP BOLAGEN - Asennuslevy - 110Z4 Fe C4 Z4 Asennuslevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 180 mm
Levyn korkeus - 175 mm
Malli / Tyyppi - vaakasuuntainen
Kiinnitystapa - nepparikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333047690
Sähkönumero
1406801
Toimittajan tuotenumero
MP-110Z4
Tukkuerä
10
Levyn leveys:
180 mm
Levyn korkeus:
175 mm
Malli / Tyyppi:
vaakasuuntainen
Kiinnitystapa:
nepparikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Väri:
sinkki
Asennuslevyä käytetään kojerasioiden, pistorasioiden, sekä yläjakeluun sijoitettavien laitteiden kiinnittämiseen. Liu'utetaan kaapelitikkaan kylkeen ja lukitaan painamalla lukituskielekkeet ruuvimeisselillä paikoilleen.


