MP BOLAGEN - Asennuslevy - 6675-33 As.prof RST 2000x88

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 88 mm
Levyn korkeus - 2000 mm
Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401690
Sähkönumero
1468491
Toimittajan tuotenumero
MP-6675-33
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
88 mm
Levyn korkeus:
2000 mm
Malli / Tyyppi:
vaaka-/pystysuuntainen
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
6675-33 Asennusprofiili RST 2000x88
Asennusprofiili RST
2 m RST asennusprofiili
Asennusprofiili RST
2 m RST asennusprofiili


