MP BOLAGEN - Asennuslevy - 6676-48 As.prof HST 2000x123

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 88 mm
Levyn korkeus - 2000 mm
Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401720
Sähkönumero
1468494
Toimittajan tuotenumero
MP-6676-48
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
88 mm
Levyn korkeus:
2000 mm
Malli / Tyyppi:
vaaka-/pystysuuntainen
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
6676-48 Asennusprofiili HST 2000x123
Asennusprofiili HST
2 m HST asennusprofiili
Asennusprofiili HST
2 m HST asennusprofiili


