MP BOLAGEN - Asennuslevy - 954S C2 rei'ittämätön KZnOL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 180 mm
Levyn korkeus - 130 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - nepparikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333134901
Sähkönumero
1467352
Toimittajan tuotenumero
MP-954S
Tukkuerä
10
Levyn leveys:
180 mm
Levyn korkeus:
130 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
nepparikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Asennuskalusteiden kiinnitykseen levyhyllyille javalaisinripustuskiskoille kuiviin tiloihin tai C2 luokan ulkotiloihin.
Lukitus käännettävillä kielillä.
Lukitus käännettävillä kielillä.