MP BOLAGEN - Asennuslevy - MP-110S Asennuslevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 180 mm
Levyn korkeus - 175 mm
Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa - nepparikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333024011
Sähkönumero
1467014
Toimittajan tuotenumero
MP-110S
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
180 mm
Levyn korkeus:
175 mm
Malli / Tyyppi:
vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa:
nepparikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Asennuslevy S
Asennuslevy kaikille tikastyypeille
Tarkoitettu mm. asennus- ja pistorasioiden asentamiseen. Napsautetaan kiinni tikashyllyn sivukappaleeseen hyllytyypeillä MP-S, Z, PZ ja AZ. Ruuvikiinnitystikastyyppiin MP-FZ.
Asennuslevy kaikille tikastyypeille
Tarkoitettu mm. asennus- ja pistorasioiden asentamiseen. Napsautetaan kiinni tikashyllyn sivukappaleeseen hyllytyypeillä MP-S, Z, PZ ja AZ. Ruuvikiinnitystikastyyppiin MP-FZ.



