MP BOLAGEN - Asennuslevy - MP-112S Asennuslevy,reijitetty

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 180 mm
Levyn korkeus - 175 mm
Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa - nepparikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333024431
Sähkönumero
1467016
Toimittajan tuotenumero
MP-112S
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
180 mm
Levyn korkeus:
175 mm
Malli / Tyyppi:
vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa:
nepparikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Valmiiksi rei'itetty asennuslevy pikakiinnityksellä kaapelitikkaisiin. FZ-sarjaan ruuvikiinnityksellä.
Asennuslevyä käytetään kojerasioiden, pistorasioiden, sekä yläjakeluun sijoitettavien laitteiden kiinnittämiseen. Liu'utetaan kaapelitikkaan kylkeen ja lukitaan painamalla lukituskielekkeet ruuvimeisselillä paikoilleen.
Asennuslevyä käytetään kojerasioiden, pistorasioiden, sekä yläjakeluun sijoitettavien laitteiden kiinnittämiseen. Liu'utetaan kaapelitikkaan kylkeen ja lukitaan painamalla lukituskielekkeet ruuvimeisselillä paikoilleen.


