MP BOLAGEN - Asennuslevy - MP-208Z Asennuslevy 300Z

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Asennuslevy - MP-208Z Asennuslevy 300Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyn leveys - 300 mm

  • Levyn korkeus - 200 mm

  • Malli / Tyyppi - pystysuora

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333039633

Sähkönumero

1467429

Toimittajan tuotenumero

MP-208Z

Tukkuerä

1

Levyn leveys:

300 mm

Levyn korkeus:

200 mm

Malli / Tyyppi:

pystysuora

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Asennuslevy 300Z

Asennuslevy
Soveltuu esim. turvakytkimen asentamiseen pystytikashyllyyn. Sopii kaikille tikashyllytyypeille. Levyn paksuus 1,5 mm.