MP BOLAGEN - Asennuslevy - MP-209Z Asennuslevy 400Z


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 400 mm
Levyn korkeus - 400 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333039763
Sähkönumero
1467430
Toimittajan tuotenumero
MP-209Z
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
400 mm
Levyn korkeus:
400 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Asennuslevy 400Z
Asennuslevy
Soveltuu esim. turvakytkimen asentamiseen pystytikashyllyyn. Sopii kaikille tikashyllytyypeille. Levyn paksuus 1,5 mm.
Asennuslevy
Soveltuu esim. turvakytkimen asentamiseen pystytikashyllyyn. Sopii kaikille tikashyllytyypeille. Levyn paksuus 1,5 mm.