MP BOLAGEN - Asennuslevy - MP-299S Asennuslevy, reijitet.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 180 mm
Levyn korkeus - 130 mm
Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333135717
Sähkönumero
1467813
Toimittajan tuotenumero
MP-299S
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
180 mm
Levyn korkeus:
130 mm
Malli / Tyyppi:
vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
MP-299S Asennuslevy S, reijitet.
Asennuslevy
Levy kiinnitetään asennusruuveilla MP-937.
Asennuslevy
Levy kiinnitetään asennusruuveilla MP-937.



