MP BOLAGEN - Asennuslevy - MP-739S Asennuslevy,reijit.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 180 mm
Levyn korkeus - 120 mm
Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333055893
Sähkönumero
1467256
Toimittajan tuotenumero
MP-739S
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
180 mm
Levyn korkeus:
120 mm
Malli / Tyyppi:
vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Asennuslevy reijitetty S
Asennuslevy
Asennuslevy on tarkoitettu mm. jakorasioiden ja pistorasioiden asennuksiin. Saadaan aukotettuna tai umpinaisena.
Asennuslevy
Asennuslevy on tarkoitettu mm. jakorasioiden ja pistorasioiden asennuksiin. Saadaan aukotettuna tai umpinaisena.