MP BOLAGEN - Asennuslevy - MP-739SD Asennuslevy SD


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 180 mm
Levyn korkeus - 120 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333056067
Sähkönumero
1467551
Toimittajan tuotenumero
MP-739SD
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
180 mm
Levyn korkeus:
120 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Asennuslevy SD
Asennuslevy + jakorasia IP55
Levyyn on kiinnitetty valmiiksi IP55 jakorasia (AP9). Jakorasiassa on 10 kpl läpivientejä. Toimitetaan ilman liitintä.
Asennuslevy + jakorasia IP55
Levyyn on kiinnitetty valmiiksi IP55 jakorasia (AP9). Jakorasiassa on 10 kpl läpivientejä. Toimitetaan ilman liitintä.