MP BOLAGEN - Asennuslevy - MP-954SL Asennuslevy SL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 180 mm
Levyn korkeus - 130 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - nepparikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333134963
Sähkönumero
1467872
Toimittajan tuotenumero
MP-954SL
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
180 mm
Levyn korkeus:
130 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
nepparikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Asennuslevy SL
Asennuslevy. Asennuslevy on tarkoitettu mm. jakorasioiden ja pistorasioiden asennuksiin. Saadaan aukotettuna tai umpinaisena.
Asennuslevy. Asennuslevy on tarkoitettu mm. jakorasioiden ja pistorasioiden asennuksiin. Saadaan aukotettuna tai umpinaisena.