MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6101-33 RST Seinäkannatin 200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 270 mm
Korkeus - 85 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400235
Sähkönumero
1414960
Toimittajan tuotenumero
MP-6101-33
Tukkuerä
1
Pituus:
270 mm
Korkeus:
85 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
40 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
150...200 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (1.4301)
RAL-numero:
0
RST Seinäkannatin
Tikashyllyn kannatin. Hylly kiinnitetään kannattimen kiinnittimellä 6110 tai 6120.



