MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6101-48 HST Seinäkannatin 200

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6101-48 HST Seinäkannatin 200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 270 mm

  • Korkeus - 85 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Leveys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333400242

Sähkönumero

1414966

Toimittajan tuotenumero

MP-6101-48

Tukkuerä

1

Pituus:

270 mm

Korkeus:

85 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

ruostumaton teräs

Leveys:

40 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

150...200 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Seinäkannatin 6101-48 HST Tikashyllylle 200, hylly kiinnitetään kiinnittimellä 6110 tai 6120

Seinäkannatin HST
Tikashyllyn kannatin. Hylly kiinnitetään kannattimen kiinnittimellä 6110 tai 6120.