MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6104-33 RST Seinäkannatin 500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 570 mm
Korkeus - 120 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400297
Sähkönumero
1414963
Toimittajan tuotenumero
MP-6104-33
Tukkuerä
1
Pituus:
570 mm
Korkeus:
120 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
150...500 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (1.4301)
RAL-numero:
0
RST Seinäkannatin
Tikashyllyn kannatin. Hylly kiinnitetään kannattimen kiinnittimellä 6110 tai 6120.


