MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6105-48 HST Seinäkannatin 600

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6105-48 HST Seinäkannatin 600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 670 mm

  • Korkeus - 120 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Leveys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333400327

Sähkönumero

1414970

Toimittajan tuotenumero

MP-6105-48

Tukkuerä

1

Pituus:

670 mm

Korkeus:

120 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

ruostumaton teräs

Leveys:

50 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

150...600 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Seinäkannatin 6105-48 HST Tikashyllylle 600, hylly kiinnitetään kiinnittimellä 6110 tai 6120

Seinäkannatin HST
Tikashyllyn kannatin. Hylly kiinnitetään kannattimen kiinnittimellä 6110 tai 6120.