MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6107-48 HST Seinäkannatin 800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 871 mm
Korkeus - 150 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400341
Sähkönumero
1414971
Toimittajan tuotenumero
MP-6107-48
Tukkuerä
1
Pituus:
871 mm
Korkeus:
150 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
150...600 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Seinäkannatin 6107-48 HST Tikashyllylle 800, hylly kiinnitetään kiinnittimellä 6110 tai 6120
Seinäkannatin HST
Tikashyllyn kannatin. Hylly kiinnitetään kannattimen kiinnittimellä 6110 tai 6120.
Seinäkannatin HST
Tikashyllyn kannatin. Hylly kiinnitetään kannattimen kiinnittimellä 6110 tai 6120.


