MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6310-33 RST Pystynivelliitos


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Vaakasuuntainen nivelliitos - ei 
- Materiaali - ruostumaton teräs 
- Pystysuuntainen nivelliitos - kyllä 
- Pinnan suojaus - muu 
- Malli / Tyyppi - pituus- ja kulmaliitos 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
7394333400853
Sähkönumero
1414944
Toimittajan tuotenumero
MP-6310-33
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Malli / Tyyppi:
pituus- ja kulmaliitos
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
150...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
170 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
55...55 mm
RAL-numero:
0
Pystynivelliitos RST
Pystysliitoksiin. Ruuvit ja mutterit sisältyvät toimitukseen.


