MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6310-48 HST Pystynivelliitos

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - ruostumaton teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - kyllä
Pinnan suojaus - muu
Malli / Tyyppi - pituus- ja kulmaliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400860
Sähkönumero
1414945
Toimittajan tuotenumero
MP-6310-48
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Malli / Tyyppi:
pituus- ja kulmaliitos
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
150...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
170 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
55...55 mm
Pystynivelliitos HST
Pystysliitoksiin. Ruuvit ja mutterit sisältyvät toimitukseen.



