MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6320-33 RST 25 Seinäkiinnitin

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6320-33 RST 25 Seinäkiinnitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei

  • Ruostumaton teräs, peitattu - kyllä

  • RAL-numero - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333400914

Sähkönumero

1414952

Toimittajan tuotenumero

MP-6320-33

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

RAL-numero:

0

Seinäkiinnitin 6320-33 RST tikashyllyn pystyasennukseen, hyllyn etäisyys seinästä 25 mm

Seinäkiinnitin RST
Pystyhyllyjen asennukseen. Ruuvit ja mutterit sisältyvät. Taulukon sarake \"korkeus mm\" ilmoittaa kiinnittimen etäisyyden seinästä.