MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6320-48 HST 25 Seinäkiinnitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Ruostumaton teräs, peitattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400921
Sähkönumero
1414954
Toimittajan tuotenumero
MP-6320-48
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
RAL-numero:
0
Seinäkiinnitin 6320-48 HST tikashyllyn pystyasennukseen, hyllyn etäisyys seinästä 25 mm
HST Seinäkiinnitin
Pystyhyllyjen asennukseen. Ruuvit ja mutterit sisältyvät. Taulukon sarake \"korkeus mm\" ilmoittaa kiinnittimen etäisyyden seinästä.
HST Seinäkiinnitin
Pystyhyllyjen asennukseen. Ruuvit ja mutterit sisältyvät. Taulukon sarake \"korkeus mm\" ilmoittaa kiinnittimen etäisyyden seinästä.


