MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6321-33 RST 75 Seinäkiinnitin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Ruostumaton teräs, peitattu - kyllä
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400938
Sähkönumero
1414953
Toimittajan tuotenumero
MP-6321-33
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
RAL-numero:
0
Seinäkiinnitin 6321-33 RST tikashyllyn pystyasennukseen, hyllyn etäisyys seinästä 75 mm
Seinäkiinnitin RST
Pystyhyllyjen asennukseen. Ruuvit ja mutterit sisältyvät. Taulukon sarake \"korkeus mm\" ilmoittaa kiinnittimen etäisyyden seinästä.
Seinäkiinnitin RST
Pystyhyllyjen asennukseen. Ruuvit ja mutterit sisältyvät. Taulukon sarake \"korkeus mm\" ilmoittaa kiinnittimen etäisyyden seinästä.