MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6321-48 HST 75 Seinäkiinnitin

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei

  • Ruostumaton teräs, peitattu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333400945

Sähkönumero

1414955

Toimittajan tuotenumero

MP-6321-48

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

RAL-numero:

0

Seinäkiinnitin 6321-48 HST tikashyllyn pystyasennukseen, hyllyn etäisyys seinästä 75 mm

HST Seinäkiinnitin
Pystyhyllyjen asennukseen. Ruuvit ja mutterit sisältyvät. Taulukon sarake \"korkeus mm\" ilmoittaa kiinnittimen etäisyyden seinästä.