MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6331-33 RST lattia/seinäk OIK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Ruostumaton teräs, peitattu - kyllä
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400976
Sähkönumero
1414957
Toimittajan tuotenumero
MP-6331-33
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
RAL-numero:
0
Lattia ja seinäkiinnitin 6331-33 RST oikea
Lattia- ja päätykiinnike
Lattia- ja päätykiinnike RST
Lattia- ja päätykiinnike
Lattia- ja päätykiinnike RST