MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6331-48 HST lattia/seinäk OIK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Ruostumaton teräs, peitattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400983
Sähkönumero
1414959
Toimittajan tuotenumero
MP-6331-48
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
RAL-numero:
0
Lattia ja seinäkiinnitin 6331-48 HST oikea
Lattia- ja päätykiinnike
Lattia- ja päätykiinnike HST
Lattia- ja päätykiinnike
Lattia- ja päätykiinnike HST


