MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6430-33RST kannattimentuki 300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 40 mm
Pituus - 300 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 55 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401256
Sähkönumero
1468400
Toimittajan tuotenumero
MP-6430-33
Tukkuerä
1
Leveys:
40 mm
Pituus:
300 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
55 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
RAL-numero:
0
Kannattimen tuki 6430-33 RST pituus 300, käytetään kiskon taipumisen vähentämiseen. Kiinnityksessä käytetään ruuvisarjaa 6692 (M10x30)
Kannattimen tuki RST
Käytetään kiskon taipuman vähentämiseen. Kiinnityksessä käytetään ruuvisarjaa 6692 (M10x30).
Kannattimen tuki RST
Käytetään kiskon taipuman vähentämiseen. Kiinnityksessä käytetään ruuvisarjaa 6692 (M10x30).


