MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6431-33RST kannattimentuki 500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 40 mm
Pituus - 500 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 55 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401270
Sähkönumero
1468401
Toimittajan tuotenumero
MP-6431-33
Tukkuerä
1
Leveys:
40 mm
Pituus:
500 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
55 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
RAL-numero:
0
Kannattimen tuki 6431-33 RST pituus 500, käytetään kiskon taipumisen vähentämiseen. Kiinnityksessä käytetään ruuvisarjaa 6692 (M10x30)
Kannattimen tuki RST
Käytetään kiskon taipuman vähentämiseen. Kiinnityksessä käytetään ruuvisarjaa 6692 (M10x30).
Kannattimen tuki RST
Käytetään kiskon taipuman vähentämiseen. Kiinnityksessä käytetään ruuvisarjaa 6692 (M10x30).


