MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6432-48HST kannattimentuki 800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 40 mm
Pituus - 800 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 55 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401300
Sähkönumero
1468406
Toimittajan tuotenumero
MP-6432-48
Tukkuerä
1
Leveys:
40 mm
Pituus:
800 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
55 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
RAL-numero:
0
Kannattimen tuki HST
Käytetään kiskon taipuman vähentämiseen. Kiinnityksessä käytetään ruuvisarjaa 6692 (M10x30).



