MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6530-33 RST Kulmakiinnitin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - kyllä
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401478
Sähkönumero
1414950
Toimittajan tuotenumero
MP-6530-33
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
RAL-numero:
0
Kulmakiinnitin 6530-33 RST kannatinkiskon / ankkurikiskon asennukseen
Kulmakiinnitin RST
Kannatinkiskon / ankkurikiskon asennusta varten.
Kulmakiinnitin RST
Kannatinkiskon / ankkurikiskon asennusta varten.