MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6530-48 HST Kulmakiinnitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - kyllä
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401485
Sähkönumero
1414951
Toimittajan tuotenumero
MP-6530-48
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
RAL-numero:
0
Kulmakiinnitin 6530-33 HST kannatinkiskon / ankkurikiskon asennukseen
Kulmakiinnitin HST
Kannatinkiskon / ankkurikiskon asennusta varten.
Kulmakiinnitin HST
Kannatinkiskon / ankkurikiskon asennusta varten.



