MP BOLAGEN - Asennustarvike - 6541-48 HST Ankkurilevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 100 mm
Levyn korkeus - 340 mm
Malli / Tyyppi - vaakasuuntainen
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401508
Sähkönumero
1468473
Toimittajan tuotenumero
MP-6541-48
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
100 mm
Levyn korkeus:
340 mm
Malli / Tyyppi:
vaakasuuntainen
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Ankkurilevy 6541-33 HST, Asennetaan tikaspuolien väliin
Asennuslevy HST
Asennetaan tikashyllyn puolien väliin.
Asennuslevy HST
Asennetaan tikashyllyn puolien väliin.


