MP BOLAGEN - Asennustarvike - 800-48 C5-M Kiinnitysnauha HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2500 mm
Profiilin muoto - levyprofiili
Leveys - 30 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333040134
Sähkönumero
1467397
Toimittajan tuotenumero
MP-800-48
Tukkuerä
1
Pituus:
2500 mm
Profiilin muoto:
levyprofiili
Leveys:
30 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Korkeus:
7 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
9 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
1.1 kg
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei




