MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-202Z Pystynivelliitos FZ

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-202Z Pystynivelliitos FZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - kyllä

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Malli / Tyyppi - pituus- ja kulmaliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333014159

Sähkönumero

1467091

Toimittajan tuotenumero

MP-202Z

Tukkuerä

1

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

kyllä

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Malli / Tyyppi:

pituus- ja kulmaliitos

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...600 mm

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

356 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

100...100 mm

RAL-numero:

0

Nivelliitos FZ-tikashyllylle Z

Pystynivelliitos tyypille MP-FZ
Täyttää vaatimukset potentiaalintasaukselle standardi SS-EN 61537:2001 mukaisesti. 4 kpl lukkopulttisarjoja MP-947 Z tarvitaan jokaista jatkokappaletta varten.