MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-245Z Kulmavahvike Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333034713
Sähkönumero
1467520
Toimittajan tuotenumero
MP-245Z
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Kulmavahvike Z



