MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-246Z Harjateräskiinnike Z

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333037691

Sähkönumero

1467521

Toimittajan tuotenumero

MP-271Z4

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Harjateräskiinnike kattoasennukseen. Käytetään MP-270Z kiinnityssankojen (2 kpl) kanssa.

Kiinnike sopii enintään Ø28 mm harjateräkselle. Kattokannakelevy kiinnitetään kahdella kiinnikkeellä harjateräkseen. Ulkopuolinen keskikannake voidaan kiinnittää levyyn ja varmistaa MP-937Z yleisruuvisarjalla. Ankkurikisko levyyn kiinnitettäessä voidaan asennuskulmaa säätää ±10°.