MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-247Z Harjateräskiinnike Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333037981
Sähkönumero
1467522
Toimittajan tuotenumero
MP-272Z
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Harjateräskiinnike lattia-asennukseen. Käytetään MP-270Z kiinnityssankojen (2 kpl) kanssa.
Kiinnike sopii enintään Ø28 mm harjateräkselle. Lattiakannakelevy kiinnitetään kahdella kiinnikkeellä harjateräkseen. Ankkurikisko levyyn kiinnitettäessä voidaan asennuskulmaa säätää ±10°.
Kiinnike sopii enintään Ø28 mm harjateräkselle. Lattiakannakelevy kiinnitetään kahdella kiinnikkeellä harjateräkseen. Ankkurikisko levyyn kiinnitettäessä voidaan asennuskulmaa säätää ±10°.


