MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-616S Erotuslevyn tuki 75S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - raita/viiva
Kiinnitystapa - muu
Soveltuu tikashyllylle - ei
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333138985
Sähkönumero
1467695
Toimittajan tuotenumero
MP-616S
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
raita/viiva
Kiinnitystapa:
muu
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Soveltuu pystyhyllylle:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Nippusidetuki/erotuslevyn tuki
Tarkoitettu kaapelien tai erotuslevyn nippusidekiinnitykseen. Tuki napsautetaan kiinni levyhyllyyn. Kanavaleveyksiä on saatavissa 25 mm:n portaissa.