MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-701E Vaijeriripustus E 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333145679
Sähkönumero
1467700
Toimittajan tuotenumero
MP-701E
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Vaijeriripustus E 1m
Vaijeriripustus
Vaijeri Ø2 mm, pikalukolla. Maks.kuorma 45 kg, varmuuskerroin 5:1.
Vaijeriripustus
Vaijeri Ø2 mm, pikalukolla. Maks.kuorma 45 kg, varmuuskerroin 5:1.


