MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-760R Kattokiinnike kierret.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 30 mm
Pituus - 35 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 50 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333121901
Sähkönumero
1467281
Toimittajan tuotenumero
MP-760R
Tukkuerä
1
Leveys:
30 mm
Pituus:
35 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
50 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Kierrekoko (metrinen):
10
Sarana:
ei
Säädettävä:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
RAL-numero:
0
Kierretangon kattokiinnitin
Kattokiinnitintä käytetään, kun lankahyllyn asennus tapahtuu kierretankoripustuksen avulla. Kierretanko kiinnitetään kattokiinnittimeen kahdella mutterilla, MP-044.



