MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-767E Keskikannatintuki


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ripustettu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kiinnitystapa - ruuvattava
Kantavuus - 800 N
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333049045
Sähkönumero
1467288
Toimittajan tuotenumero
MP-767E
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ripustettu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Kantavuus:
800 N
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Keskikannatintuki 300-600 mm
Käytetään yhdessä keskikannattimen MP-757 kanssa leveyksillä 300– 600 mm, jotta estettäisiin lankahyllyn reunojen taipuminen suuremmilla kaapelikuormilla. Tuki ruuvataan kiinni keskikannattimeen asennusruuveilla MP-937 vasta sen jälkeen, kun lankahylly on ensin asennettu keskikannattimeen