MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-767Z Keskikannatintuki


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ripustettu
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - ruuvattava
Kantavuus - 800 N
Soveltuu lankahyllylle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333049205
Sähkönumero
1467290
Toimittajan tuotenumero
MP-767Z
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ripustettu
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Kantavuus:
800 N
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Keskikannatin lankahyllylle 500-600Z
Keskikannatintuki 300-600 mm
Käytetään yhdessä keskikannattimen MP-757 kanssa leveyksillä 300– 600 mm, jotta estettäisiin lankahyllyn reunojen taipuminen suuremmilla kaapelikuormilla. Tuki ruuvataan kiinni keskikannattimeen asennusruuveilla MP-937 vasta sen jälkeen, kun lankahylly on ensin asennettu keskikannattimeen
Keskikannatintuki 300-600 mm
Käytetään yhdessä keskikannattimen MP-757 kanssa leveyksillä 300– 600 mm, jotta estettäisiin lankahyllyn reunojen taipuminen suuremmilla kaapelikuormilla. Tuki ruuvataan kiinni keskikannattimeen asennusruuveilla MP-937 vasta sen jälkeen, kun lankahylly on ensin asennettu keskikannattimeen