MP BOLAGEN - Asennustarvike - MP-786C Säteenrajoitin C


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 200 mm
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - anodisoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333057965
Sähkönumero
1467557
Toimittajan tuotenumero
MP-786C
Tukkuerä
1
Tikashyllyn leveys:
200 mm
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Säteenrajoitin C
Säteenrajoitin
Säteenrajoitinta käytetään helposti vaurioituvien kaapelien syötössä alaspäin lankahyllyltä. Säteenrajoitin on alumiinia ja se napsautetaan paikoilleen lankahyllyyn. MP-786 C sopii 200 mm:n leveydelle lukuunottamatta lankahyllyn keskiosaa MP-787 C sopii 300 mm:n leveydelle paitsi ei hyllyn keskiosaan. MP-788 C sopii leveyksille 400, 500 ja 600 mm sekä myös kaikkien lankahyllyjen keskiosaan.
Säteenrajoitin
Säteenrajoitinta käytetään helposti vaurioituvien kaapelien syötössä alaspäin lankahyllyltä. Säteenrajoitin on alumiinia ja se napsautetaan paikoilleen lankahyllyyn. MP-786 C sopii 200 mm:n leveydelle lukuunottamatta lankahyllyn keskiosaa MP-787 C sopii 300 mm:n leveydelle paitsi ei hyllyn keskiosaan. MP-788 C sopii leveyksille 400, 500 ja 600 mm sekä myös kaikkien lankahyllyjen keskiosaan.